Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE 0/97-A2K-L16MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 048045 16
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 4,5 mm
Dolžina 16 mm
Širina žice 0,66 mm
Debelina žice 0,95 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Oblikovanje Resinated
Število na paleto 5760000 KOSOV
Odobritev Ne
Skladno z RoHS Da