Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE-10MM-ZA UDARNI SPENJAČ 0714853

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0480153010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 11,40 mm
Dolžina 10 mm
Nazivni premer 0,75 mm
Material Jeklo
Površina Navaden
Primerno za ročne in kladivne spenjače Würth HT53, Würth HT53 Ergo
Skladno z RoHS Da