Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE-PALIČNE 8MM ZA ART. 714 853

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0480153008
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 11,40 mm
Dolžina 8 mm
Nazivni premer 0,75 mm
Material Jeklo
Površina Navaden
Primerno za ročne in kladivne spenjače Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch HT8, Bosch PTK19E, Esco 10, Esco 100, Esco 10E, Esco 20, Esco 20 prof., Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 40 prof., Esco 50E, Esco 90, Novus J01, Novus J02, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 53, Rapid 530, Rapid 53E, Rapid 553, Würth HT53, Würth HT53 Ergo
Skladno z RoHS Da