Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKE ZA ROČ. SPENJ. -F.0714853-6MM

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0480153006
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 11,40 mm
    Dolžina 6 mm
    Nazivni premer 0,75 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Primerno za ročne in kladivne spenjače Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch HT8, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 20 prof., Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 40 prof., Esco 50E, Esco 90, Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J01, Novus J02, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 53, Rapid 530, Rapid 53E, Würth HT53, Würth HT53 Ergo
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Širina 11,40 mm
    Dolžina 6 mm
    Nazivni premer 0,75 mm
    Material Jeklo
    Površina Navaden
    Primerno za ročne in kladivne spenjače Bosch HMT53, Bosch HT14, Bosch HT8, Esco 10, Esco 10E, Esco 20, Esco 20 prof., Esco 30, Esco 30E, Esco 40, Esco 40 prof., Esco 50E, Esco 90, Esco HT53051, Esco HT53052, Esco HT53053, Esco HT53055, Novus J01, Novus J02, Novus J06, Novus J08, Novus J08ABH, Novus J09ABH, Novus J14, Novus J17, Novus J18, Rapid 153, Rapid 253, Rapid 253E, Rapid 353, Rapid 453E, Rapid 53, Rapid 530, Rapid 53E, Würth HT53, Würth HT53 Ergo
    Skladno z RoHS Da