Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE ZA UDARNI SPENJAČ-ZA 0714834/0714854-12MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0480140012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 10,6 mm
Dolžina 12 mm
Nazivni premer 1,25 mm
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Primerno za ročne in kladivne spenjače Novus J19, Rapid 114, Rapid 136, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Rapid 54, Würth HT34, Würth HT54
Skladno z RoHS Da