Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE 10MM ZA.714 811/834/854

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0480140010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 10,6 mm
Dolžina 10 mm
Nazivni premer 1,25 mm
Material Jeklo
Površina Pocinkano (galvanizirano), pasivirano
Primerno za ročne in kladivne spenjače Bosch HMT57, Esco 11, Esco 11E, Novus J030G, Novus J031G, Novus J19, Rapid 11, Rapid 114, Rapid 11E, Rapid 136, Rapid 14, Rapid 34, Rapid 44, Rapid 44E, Würth HT34, Würth HT54, Würth ST11, Würth ST11 Ergo
Skladno z RoHS Da