Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

SPONKE-PN-80-1.4301-10MM A2

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0480129210
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Širina 12,84 mm
Dolžina 10 mm
Širina žice 0,7 mm
Debelina žice 1,0 mm
Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
Površina Navaden
Število na paleto 9950000 KOSOV
Odobritev Ne