Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKA IZ NERJA.JEK TIP 80

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0480129206
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 12,84 mm
    Dolžina 6 mm
    Širina žice 0,7 mm
    Debelina žice 1,0 mm
    Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
    Površina Navaden
    Število na paleto 16500000 PCS
    Odobritev Ne
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Širina 12,84 mm
    Dolžina 6 mm
    Širina žice 0,7 mm
    Debelina žice 1,0 mm
    Material Nerjavno jeklo A2, 1.4301
    Površina Navaden
    Število na paleto 16500000 PCS
    Odobritev Ne