Primerno za DKG 416, št. izdelka 0703 548 0
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Širina
|
12,8 mm |
Dolžina
|
8 mm |
Širina žice
|
0,66 mm |
Debelina žice
|
0,95 mm |
Material
|
Jeklo |
Površina
|
Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična |
Število na paleto
|
3600000 KOSOV |
Odobritev
|
0 - se ne uporablja |
Skladno z RoHS
|
Da |