Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    SPONKE-45MM

    Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K), resinirano
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 048011245
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Za DKN 3065 Combi, 07035560, št. izdelka in DIGA WO-KN16/75, št. izdelka 086495
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 11,3 mm
    Dolžina 45 mm
    Širina žice 1,64 mm
    Debelina žice 1,87 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Resinated
    Število na paleto 360000 KOSOV
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Za DKN 3065 Combi, 07035560, št. izdelka in DIGA WO-KN16/75, št. izdelka 086495
    Specifikacije izdelkov
    Širina 11,3 mm
    Dolžina 45 mm
    Širina žice 1,64 mm
    Debelina žice 1,87 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Resinated
    Število na paleto 360000 KOSOV
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da