Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    PALIČNE SPONKE W155-GALV-(A2K)-50MM

    Pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K), resinirano.

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0480107150
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za DKN 3065 Combi, št. izdelka 0703 556 0

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Širina 10,7 mm
    Dolžina 50 mm
    Širina žice 1,39 mm
    Debelina žice 1,58 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Resinated
    Število na paleto 600000 KOSOV
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *

    Za DKN 3065 Combi, št. izdelka 0703 556 0

    Specifikacije izdelkov
    Širina 10,7 mm
    Dolžina 50 mm
    Širina žice 1,39 mm
    Debelina žice 1,58 mm
    Material Jeklo
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Oblikovanje Resinated
    Število na paleto 600000 KOSOV
    Odobritev 0 - se ne uporablja
    Skladno z RoHS Da