Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

ZOBATA PODLOŽKA ZN 6797 M 8

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 04248
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 6797
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Obrazec Zobata podložka, notranji zob
Oblikovanje Notranji zob
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 8 mm
Notranji premer 8,4 mm
Zunanji premer 15 mm
Višina 1,6 mm
DEBELINA 0,8 mm