Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

ZOBATA PODLOŽKA AZ VZ 6797 M 4

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 04234
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 4 mm
Notranji premer 4,3 mm
Zunanji premer 8 mm
Višina 1 mm
DEBELINA 0,5 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Obrazec Zobata podložka, zunanji zob
Oblikovanje Zunanji zob
DIN Nazobčane podložke