Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

PODLOŽKA ZOBATA-DIN6797-AZ-(A2K)-D17,0

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 042316
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 16 mm
Notranji premer 17 mm
Zunanji premer 26 mm
Višina 2,4 mm
DEBELINA 1,2 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Obrazec Zobata podložka, zunanji zob
Oblikovanje Zunanji zob
DIN Nazobčane podložke