Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

ZOBATA PODLOŽKA AZ ZN 6797 M 14

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 042314
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Primerno za vijačni navoj Nazivni premer 14 mm
Notranji premer 15 mm
Zunanji premer 24 mm
Višina 2 mm
DEBELINA 1 mm
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Obrazec Zobata podložka, zunanji zob
Oblikovanje Zunanji zob
DIN Nazobčane podložke