Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MU-6KT-FEDSHB-SW19-(A2K)-M12

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0379012
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi WN 379
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta navoja Metrični navoj
Vrsta navoja x nazivni premer M12
Premer prirobnice 33 mm
Višina 13,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 19 mm
Debelina prirobnice 2 mm
Obor ključnega bita 10,0 mm
Oblikovanje Z ovratnikom
Skladno z RoHS Da