Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA 6KT-S PODLOŽKO-SW17-(A2K)-M10

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0379010
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi WN 379
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta navoja Metrični navoj
Vrsta navoja x nazivni premer M10
Premer prirobnice 28 mm
Višina 12,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 17 mm
Debelina prirobnice 2,5 mm
Obor ključnega bita 8,0 mm
Oblikovanje Z ovratnikom
Skladno z RoHS Da