Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA 6KT-S PODLOŽKO-SW10-(A2K)-M6

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0379006
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi WN 379
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta navoja Metrični navoj
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Premer prirobnice 18 mm
Višina 7,5 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 10 mm
Debelina prirobnice 1,5 mm
Obor ključnega bita 5,0 mm
Oblikovanje Z ovratnikom
Skladno z RoHS Da