Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT MATICA S PODLOŽKO-SW8-(A2K)-M5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0379005
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi WN 379
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta navoja Metrični navoj
Vrsta navoja x nazivni premer M5
Premer prirobnice 15 mm
Višina 6,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Debelina prirobnice 1,2 mm
Obor ključnega bita 4,0 mm
Oblikovanje Z ovratnikom
Skladno z RoHS Da