Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MU-6KT-FEDSHB-SW7-(A2K)-M4

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0379004
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi WN 379
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin I8I, ni mogoče v celoti naložiti
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Vrsta navoja Metrični navoj
Vrsta navoja x nazivni premer M4
Premer prirobnice 12 mm
Višina 4,85 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 7 mm
Debelina prirobnice 1 mm
Obor ključnega bita 3,2 mm
Oblikovanje Z ovratnikom
Skladno z RoHS Da