Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA OKROGLA-TR.NAV.-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR36X6

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0369982366
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR36 x 6
Višina 54 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
Pitch 6 mm
Zunanji premer 75 mm
Nazivni premer 36 mm
Skladno z RoHS Da