Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

RDMU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR24X5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0369982245
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR24 x 5
Višina 36 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
Pitch 5 mm
Zunanji premer 50 mm
Nazivni premer 24 mm
Skladno z RoHS Da