Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA OKROGLA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR22X5

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0369982225
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR22 x 5
Višina 33 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
Pitch 5 mm
Zunanji premer 45 mm
Nazivni premer 22 mm
Skladno z RoHS Da