Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA OKROGLA-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR16X4

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0369982164
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR16 x 4
    Višina 24 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
    Pitch 4 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Nazivni premer 16 mm
    Skladno z RoHS Da
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR16 x 4
    Višina 24 mm
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
    Površina Navaden
    Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
    Pitch 4 mm
    Zunanji premer 36 mm
    Nazivni premer 16 mm
    Skladno z RoHS Da