Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

RDMU-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR14X4

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0369982144
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer x naklon TR14 x 4
Višina 21 mm
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 5
Površina Navaden
Vrsta navoja Metrični trapezni navoj
Pitch 4 mm
Zunanji premer 30 mm
Nazivni premer 14 mm
Skladno z RoHS Da