Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT POKRIVNA MATICA DIN1587-A-A2-SW32-M22

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 034822
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 1587
Material Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Obrazec Okrogla stran
Oblikovanje Brez podrezovanja, Visoka oblika
Vrsta navoja x nazivni premer M22
Višina 39 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 32 mm
Vrsta navoja Metrični navoj
Razred izdelka Toleranca, majhna
ES-izjava o skladnosti (CE) 0 - se ne uporablja
Odobritev 0 - se ne uporablja
Gradbeni izdelek 0 - se ne uporablja
Višina šestkotnika 18 mm