Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT POKRIVNA MATICA DIN986--A2-SW7-M4

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 034804
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M4
Višina 9,6 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 7 mm
Standardi DIN 986
Material Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
Oblikovanje Okrogla stran
Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
Višina šestkotnika 2,9 mm
Skladno z RoHS Da