Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT POKRIVNA MATICA DIN986--A2-SW24-M16

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 0348016
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Vrsta navoja x nazivni premer M16
Višina 27,5 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 24 mm
Standardi DIN 986
Material Nerjavno jeklo A2
Razred nepremičnin Razred lastnosti 50 - DIN EN ISO 3506
Površina Navaden
Oblikovanje Okrogla stran
Načelo delovanja naprave za zaklepanje Matica z vpenjalnim ovratnikom iz plastike, nameščenim na vrhu matice
Funkcija zaklepanja Blokirni elementi, katerih skupno načelo je vezava ali zaklinjanje matice na navoj vijaka
Višina šestkotnika 14,1 mm
Skladno z RoHS Da