Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA KRONSKA-DIN935-8-SW10-(A2K)-M6

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 03456
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 935
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Vrsta navoja x nazivni premer M6
Višina 7,5 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 10 mm
Širina čez vogale 11,05 mm
Oblikovanje S krono