Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MATICA KRONSKA-DIN935-8-B-SW60-(A2K)-M39

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 034539
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 935
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Vrsta navoja x nazivni premer M39
Višina 40 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 60 mm
Širina čez vogale 66,44 mm
Oblikovanje S krono