Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    MATICA 6-KT-KRO-DIN935-8-B-SW41-(A2K)-M27

    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 034527
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Standardi DIN 935
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M27
    Višina 30 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 41 mm
    Širina čez vogale 45,2 mm
    Oblikovanje S krono
    *
    *
    *
    Specifikacije izdelkov
    Standardi DIN 935
    Material Jeklo
    Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
    Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
    Skladno z RoHS Da
    Vrsta navoja x nazivni premer M27
    Višina 30 mm
    Zunanji pogon Velikost ključa 41 mm
    Širina čez vogale 45,2 mm
    Oblikovanje S krono