Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

MU-KRO-DIN935-8-B-SW36-(A2K)-M24

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 034524
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi DIN 935
Material Jeklo
Razred nepremičnin Razred nepremičnin 8
Površina Cink, debelina plasti 5, sijajna, modrikasta do modrikasto mavrična
Skladno z RoHS Da
Vrsta navoja x nazivni premer M24
Višina 27 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 36 mm
Širina čez vogale 39,55 mm
Oblikovanje S krono