Jeklo, prevlečeno s premazom Ruspert® (sivo)
Zaščita pred korozijo
Približno 500 ur brez korozije osnovne kovine v skladu z DIN EN ISO 9227 - NSS
Pogonski sistem AW:
Izboljšani prenos navora
Daljša življenjska doba
Optimalno centriranje
Boljša zmogljivost montaže zaradi vijačenja brez utrujanja; potreben kontaktni tlak za prenos navora je bistveno manjši
Največja možna kontaktna površina bita pri vijačnem pogonu
Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinskega zaščitnega premaza in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Nazivni premer
|
5,5 mm |
Dolžina
|
38 mm |
Premer glave
|
15 mm |
Dolžina vrtalne konice
|
9,0 mm |
Drugi standard
|
Standard podjetja |
Material
|
Jeklo |
Površina
|
Ruspertov premaz siva |
Vrsta glave
|
Poglobljena glava diska (DSCCS) |
Notranji pogon
|
AW drive |
Vrsta navoja
|
Samorezni vijačni navoj |
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije
|
2,0 mm |
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina)
|
5 mm |
Največja debelina pritrditve
|
18,0 mm |
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku)
|
1200-1800 vrtljajev na minuto |
Skladno z RoHS
|
Da |