Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT.ZEBRA VIJAK PIAS CN 7504-K 4,2X19

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 021442 19
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi CS
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona Šestkotnik
Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
Podzemni Aluminij, Jeklo
Nazivni premer 4,2 mm
Dolžina 19 mm
Premer glave 8,8 mm
Višina glave 4,3 mm
Dolžina vrtalne konice 4,5 mm
Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 15,5 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 7 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3,0 mm
Za največjo debelino podkonstrukcije 2 mm
Min./max. debelina pritrditve 1,5-11,5 mm
Odobritev ETA-10/0184
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto