Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6-KT.ZEBRA-PIAS VZ 7504-K BD.3,5X13

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 021435 13
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi CS
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona Šestkotnik
Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
Podzemni Aluminij, Jeklo
Nazivni premer 3,5 mm
Dolžina 13 mm
Premer glave 8,3 mm
Višina glave 3,45 mm
Dolžina vrtalne konice 3,5 mm
Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 9,5 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 5,5 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 2,5 mm
Za največjo debelino podkonstrukcije 1,5 mm
Min./max. debelina pritrditve 1,5-6,5 mm
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto