Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT.ZEBRA-PIAS A2 7504-K 6,3X22

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 021416322
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi CS
Material Nerjavno jeklo A2
Površina Navaden
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona Šestkotnik
Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
Podzemni Aluminij
Nazivni premer 6,3 mm
Dolžina 22 mm
Premer glave 13,0 mm
Premer prirobnice 12,19 mm
Višina glave 6,8 mm
Dolžina vrtalne konice 9,0 mm
Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 18 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 10 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 6,0 mm
Za največjo debelino podkonstrukcije 4 mm
Min./max. debelina pritrditve 2-10 mm
Odobritev ETA-10/0184
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1200-1800 vrtljajev na minuto