Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

6KT.ZEBRA VIJAK ZN. 7504-K-5,5X38

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 021405538
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Standardi CS
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Skladno z RoHS Da
Vrsta glave Šestkotna glava (HEX)
Vrsta pogona Šestkotnik
Vrsta navoja Enotni navoj (ZDA, Velika Britanija, CA)
Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
Podzemni Aluminij, Jeklo
Nazivni premer 5,5 mm
Dolžina 38 mm
Premer glave 10,9 mm
Višina glave 5,15 mm
Dolžina vrtalne konice 14,0 mm
Dolžina vijačnega navoja z vrtalno konico 35,0 mm
Zunanji pogon Velikost ključa 8 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 13,5 mm
Za največjo debelino podkonstrukcije 12,0 mm
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 2 mm
Min./max. debelina pritrditve 2,0-21,0 mm
Odobritev ETA-10/0184
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1200-1800 vrtljajev na minuto