Vrtanje, narezovanje in vijačenje - vse v enem delovnem koraku
Zato bistveno manj časa in napora
Natančen premer vrtanja za vsak vijačni priključek
S tem se zmanjša toleranca navoja, s čimer se vedno zagotovi optimalna povezava
Preprečuje napake pri vgradnji
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Standardi
|
CS |
Material
|
Jeklo |
Površina
|
Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično |
Skladno z RoHS
|
Da |
Vrsta glave
|
Šestkotna glava (HEX) |
Vrsta pogona
|
Reža/šesterokotnik |
Vrsta navoja
|
Samorezni vijačni navoj |
Oblika konice
|
Vrtalna konica - DBIT |
Nazivni premer
|
4,2 mm |
Dolžina
|
16 mm |
Premer prirobnice
|
8,8 mm |
Višina glave
|
4,25 mm |
Dolžina vrtalne konice
|
3,7 mm |
Zunanji pogon
|
Velikost ključa 7 mm |
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina)
|
3,5 mm |
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije
|
1,5 mm |
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku)
|
1700-2500 vrtljajev na minuto |