Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

PIAS VIJAK MO-CN VG.LEČ.GL. AW20 4,2X19

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 020542 19
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 8, sijajno, modrikasto do modrikasto mavrično
Nazivni premer 4,2 mm
Dolžina 19 mm
Premer glave 8,1 mm
Višina glave 3,7 mm
Dolžina vrtalne konice 3,7 mm
Drugi standard Standard podjetja
Vrsta glave Dvignjena poševna glava (RSDCS) (v ameriškem standardu pogosto imenovana "ovalna glava")
Notranji pogon AW drive
Vrsta navoja Samorezni vijačni navoj
Oblikovanje niti Celotna nit
Oblika konice Vrtalna konica - DBIT
Najmanjša priporočena debelina podkonstrukcije 1,5 mm
Največja debelina materiala za vrtanje (kovina) 3,5 mm
Najmanjša/najvišja priporočena hitrost vgradnje (v prostem teku) 1700-2500 vrtljajev na minuto
Skladno z RoHS Da