Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Sidranje in pritrjevanje

    Popular products from category Sidranje in pritrjevanje

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Prikaz na stran
    Razvrsti

    1000 x lesni vijak za hrbtišča, wupofast PZ2 - A2K - 3 x 20

    AW202501137
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Notranji pogon: Z2
    • Združljivost z RoHS: Da

    1000 x lesni vijak za hrbtišča, wupofast PZ2 - A2K - 3 x 25

    AW202502011
    • Material: Jeklo
    • Površina: Pocinkano
    • Notranji pogon: Z2
    • Združljivost z RoHS: Da

    12 x injektirna masa WIT PM200 s črpalko za izpihovanje

    AW202403175

    ČRPALKA ZA IZPIHOVANJE (0903990001)
    Ročna črpalka za hitro in učinkovito čiščenje izvrtin, volumen 900 ml, dolžina 415 mm.

    MASA INJEKTIRNA WIT-PM200 - 300 ML (5918242300)
    Dvokomponentna smolna malta na osnovi poliestra brez stirena za zanesljivo sidranje v nerazpokan beton in zidovje.

    60 x injektirna masa WIT PM200

    AW202403176

    Osnovna malta za zidovje in nerazpokan beton

    • Tip oznake: WIT-PM 200
    • Temperatura obdelave min./maks. / Pogoj: -5 do 35 °C / Temperatura v podlagi med obdelavo in strjevanjem
    • Temperatura okolice min./maks. / Pogoj: -40 do 80 °C / po popolnem strjevanju
    • Temperaturna obstojnost, dolgoročna max.: 50 °C
    • Temperaturna obstojnost, kratkoročna max.: 80 °C
    • Dovoljenja: ETA-12/0569, ETA-13/0037
    • Kemijska osnova: poliester, brez stirena
    • Barva: siva.

    Set 2 svedrov Quadro Plus (6 in 6,5 mm) ter 200 vijakov III AMO

    AW202411043

    Set udarnega svedra SDS-Plus Quadro-L Vario in vijakov AMO III za učinkovito pritrjevanje v beton in zid.

    Set navojnih palic, matic in podložk

    AW202503173

    Set navojnih palic, šestrobnih matic in podložk

    Sidranje in pritrjevanje