Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    DISTANČNIKI NA ROLI-BXH-45X5MM-L30M

    Distanzna letev služi kot zaščita lesa in podaljšuje življenjsko dobo terase

    • Dolžina: 30 m
    • Širina: 45 mm
    • Višina: 5 mm
    • Material: Polipropilen kopolimer
    • Barva: Glineno rjava RAL 8003.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0907000050
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Hitro obdelovanje neposredno iz role

    • • Prilagodljiva širina od 30 do 60 mm
    • • Točkovna podpora za boljše prezračevanje
    • Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo
    • Minimizira strižno obremenitev vijakov
    • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
    • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
    • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0180 ...
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Dolžina 30 m
    Širina 45 mm
    Višina 5 mm
    Material kopolimer polipropilena
    Barva RAL 8003
    *
    *
    *

    • Hitro obdelovanje neposredno iz role

    • • Prilagodljiva širina od 30 do 60 mm
    • • Točkovna podpora za boljše prezračevanje
    • Ustvari razdaljo med terasno desko in podkonstrukcijo
    • Minimizira strižno obremenitev vijakov
    • Omogoča optimalno prezračevanje terasnih desk
    • Preprečuje zastajanje vode in prezgodnje gnitje lesa
    • Pritrditev z vijaki ASSY A2 Panhead, št. artikla 0180 ...
    Specifikacije izdelkov
    Dolžina 30 m
    Širina 45 mm
    Višina 5 mm
    Material kopolimer polipropilena
    Barva RAL 8003