Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

2K NOŽ Z DRSNIKOM-25X200MM

intelisale.product.documents
Art.-Št.: 071566 296
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
PREMER 25 mm
Dolžina 200 mm