Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Polnilec za akumulatorje WBC-6, 6A, 6/12V

Pametni polnilec za 6 V in 12 V zagonske baterije (mokre, AGM/EFB, litijeve). Idealen za vzdrževanje in napajalno polnjenje akumulatorjev s kapaciteto med 5 in 130 Ah. Polnilni tok 6 A. Primeren za motorna kolesa in avtomobile. .

Na voljo v različic 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prilagodljiva uporaba glede na razmere

  • Izbira različnih načinov polnjenja: 6 V/12 V
  • Izbira različnih vrst baterij: WET/AGM/EFB (start/stop)/litij

Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja

  • Polni do 3-krat hitreje kot običajne naprave
  • Polni popolnoma izpraznjene baterije od preostale napetosti 0,5 V

Največja varnost

  • Zaščita pred prekomernim polnjenjem, obratno polariteto, napetostnimi skoki itd.
  • Najboljše spremljanje temperature s pomočjo senzorja in prezračevalnega sistema
  • Polnjenje se samodejno ustavi, če so zaznana tveganja

Prilagodljiva uporaba glede na razmere

  • Izbira različnih načinov polnjenja: 6 V/12 V
  • Izbira različnih vrst baterij: WET/AGM/EFB (start/stop)/litij

Inteligentna mikroprocesorska tehnologija polnjenja

  • Polni do 3-krat hitreje kot običajne naprave
  • Polni popolnoma izpraznjene baterije od preostale napetosti 0,5 V

Največja varnost

  • Zaščita pred prekomernim polnjenjem, obratno polariteto, napetostnimi skoki itd.
  • Najboljše spremljanje temperature s pomočjo senzorja in prezračevalnega sistema
  • Polnjenje se samodejno ustavi, če so zaznana tveganja