Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

OBLIŽ ELASTIČNI-MODRI-(ELAST)-6X450CM

Zelo dolgotrajen tudi v območjih za predelavo hrane

  • Število kosov: 1 KOS
  • Dolžina obliža: 450 cm
  • Rok uporabnosti od proizvodnje/pogoji: 60 mesecev / pri 15°C do 25°C
  • Debelina: 1,9 mm
  • Brez lateksa: Da
  • Barva: Modra
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 089951225
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Brez lepila

  • Ne lepi se na kožo, lase ali rane
  • Ne pušča ostankov

Samooprijemljiv (prilepi se samo nase)

Odlična oprijemljivost tudi na mokri, mastni in kontaminirani koži

Vpojen, vpija kri

Zelo elastičen

Omogoča dobro svobodo gibanja

Nežen do kože

Neopazen