Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

OBLIŽ ELASTIČNI-(ELAST)-6X450CM

  • Število delov: 1 kos
  • Dolžina obliža: 450 cm
  • Rok uporabnosti od izdelave / Pogoji: 60 mesecev / pri 15 °C do 25 °C
  • Debelina: 1,9 mm
  • Brez lateksa: Da
  • Barva: Bež
intelisale.product.documents
Art.-Št.: 089951224
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Specifikacije izdelkov
* *
Število kosov 1 KOS
Dolžina ometa 450 cm
Širina ometa 6 cm
Rok uporabnosti od proizvodnje/področij 60 mesecev / pri temperaturi od 15 °C do 25 °C
DEBELINA 1,9 mm
Brez lateksa Da
Barva Bež