• Dodatna nastavitev višine zahvaljujoč podaljšku vretena, razen pri 30 tonski različici
• Ročica črpalke, 2 kom.
• Ventil za omejevanje tlaka
• TÜV certificiran
Specifikacije izdelkov
* |
* |
Nosilnost
|
20000 kg |
Dolžina vretena
|
60 mm |
Višina dvigala
|
210 mm |
Min./max. gradbena višina
|
242-452 mm |
Dolžina osnovne plošče
|
143 mm |
Širina osnovne plošče
|
159 mm |