Opomba Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Zaščitna oprema

    Popular products from category Zaščitna oprema

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Prikaz na stran
    Razvrsti

    15 x zaščitna maska CM3000-FFP1-NR-D

    AW202405091

    Popolna zaščita in udobno nošenje zaradi posebnih, mehkih filtrirnih materialov.

    15 x zaščitna maska CM3000-FFP2-NR-D

    AW202405092

    Popolna zaščita in udobno nošenje zaradi posebnih, mehkih filtrirnih materialov.

    2 x čepki za ušesa na držalu X300

    AW202405096

    Praktična in udobna zaščita sluha, ki jo lahko shranite v žep srajce ali jakne in vzamete s seboj.

    200 x čepki za ušesa X100

    AW202405094

    Ergonomski, stožčasti čepki za enkratno uporabo za uporabo v zelo hrupnih okoljih.

    3 x delovne rokavice, usnjene

    Robustna delovna rokavica iz cepljenega usnja.

    Različice: 1
    Prikaži vse

    3 x zaščitna nadočala Libra

    AW202401097

    Univerzalna uporaba z vrhunsko zaščito in udobjem pri nošenju.

    • Barva zaščitne leče: Prozorna
    • Material zaščitne leče: Polikarbonat
    • UV-zaščita: 400 nm
    • EN-standard: 166, 170
    • Mehanska trdnost: F (45 m/s) v skladu z EN 166
    • Označevanje zaščitne leče: 2C-1,2 W 1 FTKN
    • Teža izdelka (na kos): 42 g
    • Premaz zaščitne leče: Notranjost trajno odporna proti rosenju, zunanjost izjemno odporna proti praskam

    Zaščitna oprema