Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Zapri
Jezik
Iskanje

Vulkanizerji

Popular products from category Vulkanizerji

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

100 x ventil za pnevmatike SL TR414 11,5X48,5

AW202503001
24,9  €

Z lasersko označenim datumom proizvodnje na steblu ventila.

Čopič za montažo pnevmatik

AW202502014
14,9  €

Čopič za enostaven nanos vulkanizerske montažne paste na pnevmatike.

  • Dolžina: 28 cm
  • Kotna oblika

Moment ključ 1,2“ 40,200 Nm

AW202502016
119  €

Navorni ključ za privijanje v desno in levo z 1/2-palčnim prebojnim štirikotnim sprejemnikom in glavo raglje

  • Pogon: 1/2 palca
  • Merilna natančnost navora: +/- 3 %
  • Primerno za privijanje v desno: Da
  • Primerno za privijanje v levo: Da
  • ISO: 6789-1
  • Dolžina ročaja: 167 mm
  • Višina glave raglje: 24 mm
  • Višina glave raglje s štirikotnikom: 39 mm
  • Premer ročaja: 37 mm.

Udarni pnevmatski vijačnik DSS 1/2“ + spojka 1/4“

AW202501014
199  €

Zmogljiv pnevmatski komplet z udarnim vijačnikom, udarnimi nastavki in visokopretočno spojko za optimalno delo s stisnjenim zrakom.

Udarni pnevmatski vijačnik DSS 1/2“ + spojka 1/4“

AW202501013
119  €

Visoko zmogljiv komplet pnevmatskega orodja za profesionalno uporabo, ki vključuje udarni vijačnik DSS 1/2", 3-delni set dolgih udarnih vtičnih nastavkov z zaščitnim plastičnim vložkom in priključno spojko za optimalen pretok zraka.

Uteži na kolutu

AW202502015
29,9  €

Vulkanizerji