Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    Poglej kot Mreža Seznam
    Prikaz na stran
    Razvrsti

    Čistilo odtočnih cevi 900 ml

    AW202502027

    Sredstvo za zanesljivo odstranjevanje organskih zamaškov in vonjav iz ventilov in cevi na koritih, umivalnikih, straniščnih školjkah, pisoarjih in odtočnih ceveh.

    • Gostota: 1,1 g/cm³
    • Vrednost pH: 14

    Industrijsko čistilo in 2-delni set plastičnih strgal

    AW202502124

    Set zaščitnih očal Standard Transparent in Dry-Tech majice – idealen za udobno delo in maksimalno zaščito.

    Lepilo za folijo - Wuetop 310 ml

    AW202502028

    Preizkušeno sistemsko lepilo za trajno tesnjenje parnih zaviralcev/zapor v zaprtih prostorih brez tlačne palice v skladu z DIN 4108-7 / SIA 180.

    Lepilo za les PUR 500 g

    AW202502030

    V dozirnem sistemu.

    Lepilo za robne trakova nature 25 kg

    AW202502017

    Taljivo lepilo na osnovi EVA za univerzalno uporabo.

    Odstranjevalec plesni 1 l

    AW202501131
    • Za hitro in temeljito odstranjevanje plesni, zelenih oblog, plesnivih madežev, bakterij in alg
    • Kemijska osnova: Natrijev hipoklorit
    • Barva: Prosojna, rumenkasta
    • Vonj/Dišava: Klor
    • Viskoznost/Konsistenca: Tekoča
    • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
    • Gostota: 1,1 g/cm³
    • Gostota / pogoji: pri 20°C
    • pH-vrednost: 12,5
    • Količina nanosa na volumen/površino max.: 100 ml/m²
    • Količina nanosa na volumen/površino min.: 50 ml/m²
    • Brez silikona: Da
    • Brez AOX: Da
    • Vsebina: 1 l
    • Teža vsebine: 1100 g
    • Rok uporabe od izdelave: 60 mesecev
    • Rok uporabe od izdelave pogoji: hladno in brez zmrzali skladiščenje. Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in toploto. Embalažo hranite dobro zaprto in ločeno od živil.

    Tehnična kemija