Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ročno orodje

    Med naborom ročnega orodja lahko najdete izdelke visoke kvalitete:
    - Izvijači, klešče, natični ključi, nastavki za ključe, primež, žepni meter in ostala merilna orodja
    - Reševalce problemov, kot so orodja za popravilo navojev.
    - Orodje za obdelavo lesa (obliči, dleta)
    - Specialna orodja za avtomobilsko industrijo (izvlekač ležajev)
    ... in še ostala orodja, ki jih potrebujete pri svojem delu

    Popular products from category Ročno orodje

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Spona vijačna, mizarska

    Za togo, neelastično, varno vpenjanje
    Previs: 120 mm
    Širina profila: 35 mm
    Debelina profila: 11 mm

    Nož za odstranjevanje izolacije, varnostni kabli-(2.5-6.0MM)

    071441 034
    Nastavitev globine reza ni potrebna
    • Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST
    • Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm
    • Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm²
    • Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10
    • Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm
    • Material: Plastika / kovina
    • Barva: črna, rdeča

    Ključ natični udarni, 1/2", SET-12delni

    0714900100
    12 kosov. 6KT, metrični, dolgi

    Izvijač 1/4", z magazinom, prazen

    06136000
    Izvijač z magazinom za optimalen prenos moči in udobno rokovanje iz linije ZEBRA, ki omogoča hitro namestitev želenega nastavka.

    • ZEBRA garancija
    • Število nastavkov: 0
    • Število prostorov za nastavke: 12

    Lističi merilni, D0.45-0.6MM, SET NA KETNICI

    071351 66
    Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
    Širina lista: 12,7 mm
    Dolžina lista: 45 mm
    Dolžina: 104 mm

    Primež mehanski-W100MM-5KG

    071467105
    • Širina vpenjalne čeljusti: 100 mm
    • Širina: 150 mm
    • Maks. vpenjalna širina: 85 mm
    • Min./max. dolžina: 275-350 mm
    • Višina: 65 mm
    • Globina vpenjanja: 30 mm

    Škarje vrtne-L215MM

    071403 926
    Kakovostne škarje za profesionalne vrtnarje
    • Dolžina: 215 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 84 mm
    • Kapaciteta rezanja lesa: 25 mm

    Izvijači natični - Set, 6 kos

    06139366
    6-delni komplet natičnih izvijačev za vijake s 6-kotno (imbus) glavo iz linije ZEBRA.

    • ZEBRA garancija
    • Dolžina stebel: 125 mm
    • Material ročajev: dvokomponentna plastika

    Klešče ščipalke, elektro, 2K, ravne, z držalom-L125MM

    071407 543
    Klešče za natančno delo
    Dolžina: 125 mm
    Debelina čeljusti: 7,5 mm

    Nastavek Pozidriv, G7MM

    PZ/Pozidriv Ø 7 mm
    Vpenjalni del: G 7 mm
    Dolžina: 53 mm

    Pila ploščata, za zavore-L150MM

    071461 79
    Za odstranjevanje zavornega prahu, rje in umazanije z gredi zavorne čeljusti
    • Dolžina: 260 mm
    • Dolžina stebla pilice: 150 mm
    • Širina x debelina: 10 x 5 mm
    • Material ročaja: Plastika

    Rezilo nadomestno, japonsko, za PVC, H25MM

    071566 353
    Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
    • Dolžina rezila: 140 mm
    • Širina rezila noža: 25 mm
    • Debelina rezila: 0,7 mm
    • Material: jeklo
    • Dolžina rezalnega roba: 110 mm

    Dleto mizarsko, 2K ročaj

    Dvokomponentni ročaj za največjo odpornost v skladu z DIN 5139.

    Moment ključ, 3/4 "-(300-1000Nm)

    071471 25
    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4

    Strgalo plastično, univerzalno

    Nežno odstrani nalepke, uteži in umazanijo.
    • Širina rezila noža: 22 mm
    • Material: polioksimetilen
    • Material ročaja: 1-komponentna plastika

    Izvijač ravni, VDE, za Finomehanike

    Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) ---- Dolžina ročaja / širina ročaja: 100/20 mm ---- Drugi standardi: IEC 60900: 2004

    Ročno orodje